text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera Suport de biți 889/4 R 1/4 x 100


Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 1C671249
Lungime (m) 100
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 100
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marcă Wera

Descriere

Rapidaptor universal holder for bits with 1/4" external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). The Rapidaptor allows mounting the bits without using the sleeve. The bit is removed by simply pushing it forward - for lightning-fast bit changes, even with just one hand. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4" hexagon, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1C671249
EAN 4013288101242
UBB 500643508822
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05052504001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.