text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera Suport de biți 3888/4/1 K SB SiS 1/4 x 50


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Stainless design to prevent extraneous rust. Comes with Rapidaptor technology, which allows bits to be attached without any need to actuate the sleeve. The removal of the bit is simple, just by pushing the sleeve forward - for rapid bit change with just one hand. ¼" hexagon, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 8R742897
Lungime (m) 50
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime (m) 50
Magnetic Nu
Cap de schimb rapid Da
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marcă Wera

Descriere

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Stainless design to prevent extraneous rust. Comes with Rapidaptor technology, which allows bits to be attached without any need to actuate the sleeve. The removal of the bit is simple, just by pushing the sleeve forward - for rapid bit change with just one hand. ¼" hexagon, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 8R742897
EAN 4013288112170
UBB 500643270050
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 05073616001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.