text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 A HF cheie 1/4 inch lățime 7 mm lungime 100 mm


8740 A HF Mușetă Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare de 1/4",, 7 x 100 mmMușetă cu acționare de 1/4", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Cod Articol 1G027422
Diametru 12.5
Lungime (m) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 83
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 12.5
Lungime (m) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 83
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiune (mm) 7
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 A HF Mușetă Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare de 1/4",, 7 x 100 mmMușetă cu acționare de 1/4", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 1G027422
EAN 4013288189554
UBB 500678965277
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003342001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.