text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMA HMA- 7/16” x 23mm


8790 HMA Zyklop Ștuț 1/4",, 7/16", x 23 mmȘtuțul manual și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) poate fi utilizat în operațiuni manuale și de mașină. Cu ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâini uleioase. Cu canelură de oprire a bilei. Pentru șuruburi și bolțuri hexagonale externe. Fabricat din crom-vanadiu cromat mat.

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 11.11
Lungime (m) 23
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 11.11
Lungime (m) 23
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Lățimea cheii (inch) 7/16 inch
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 19
Codul mărfurilor
Type Zyklop Socket

Descriere

8790 HMA Zyklop Ștuț 1/4",, 7/16", x 23 mmȘtuțul manual și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) poate fi utilizat în operațiuni manuale și de mașină. Cu ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâini uleioase. Cu canelură de oprire a bilei. Pentru șuruburi și bolțuri hexagonale externe. Fabricat din crom-vanadiu cromat mat.

Numerele articolelor

Cod Articol 81004.111.023
EAN 4013288120281
UBB 500511979089
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05003521001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.