text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de biți cu cheie 8740 B HF Imperial 1 7 piese


Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Cod Articol 7I776798
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 7
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 7
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 7
Marcă Wera

Descriere

Bit socket with 3/8" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Numerele articolelor

Cod Articol 7I776798
EAN 4013288195067
UBB 500686647008
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003181001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.