text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Wera Set șurubelnițe 2052/6 6 bucăți


High quality Wera Micro screwdriver set for precision mechanical work. Ballpoint profile: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Cod Articol 1L454360
Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 6
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Capac rotativ Da
Marcă Wera

Descriere

High quality Wera Micro screwdriver set for precision mechanical work. Ballpoint profile: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Numerele articolelor

Cod Articol 1L454360
EAN 4013288032065
UBB 500643297467
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05118156001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.