Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
9K306676
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
Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7463 x 4.0-8.8 Nm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9K306676
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
150
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
4 - 8.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
150
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
4 - 8.8
Variabilă de corecție consistentă
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Model cu șurubelniță
Da
Cu scară
Da
Marcă
Wera
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9K306676
EAN
4013288188199
UBB
500731053681
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05074728010