text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
1F165561
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
Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7450 x 0.1-0.34 Nm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1F165561
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
133
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
0.1 - 0.34
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
133
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
0.1 - 0.34
Variabilă de corecție consistentă
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
0.1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Model cu șurubelniță
Da
Cu scară
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1F165561
EAN
4013288188106
UBB
500731002456
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05074790010