text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7460 x 0.3-1.2 Nm


Cod Articol 0Q998640
Izolat Da
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.3 - 1.2
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.3 - 1.2
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.1
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Nu

Numerele articolelor

Cod Articol 0Q998640
EAN 4013288188144
UBB 500730999348
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05074715010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.