text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Wera Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.


Cod Articol 2V607330
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 15 - 40
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 15 - 40
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Cu scară Da
Marcă Wera

Numerele articolelor

Cod Articol 2V607330
EAN 4013288188267
UBB 500731014170
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05074722010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.