text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm


Cod Articol 3H941583
Izolat Da
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 138
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.1 - 1.0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 138
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.1 - 1.0
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.035
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Nu

Numerele articolelor

Cod Articol 3H941583
EAN 4013288188298
UBB 500731016316
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05074828010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.