text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Wera Screwdriver 395 HO 5/16 x 80


Premium Wera insert wrench screwdriver with hollow shaft for screwdriving on thread rods, because only then can the thread rod penetrate through the bolt into the hollow shaft of the screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With hexagon anti-roll protection against rolling away. Handles marked for easy identification and sorting of tools. For external hexagon screws.

Cod Articol 0M433785
Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 7.93
Lungime totală (mm) 195
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 7.93
Lungime totală (mm) 195
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 90
Forma lamei Rundă
Magnetic Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu

Descriere

Premium Wera insert wrench screwdriver with hollow shaft for screwdriving on thread rods, because only then can the thread rod penetrate through the bolt into the hollow shaft of the screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With hexagon anti-roll protection against rolling away. Handles marked for easy identification and sorting of tools. For external hexagon screws.

Numerele articolelor

Cod Articol 0M433785
EAN 4013288110527
UBB 500643216699
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05029503001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.