text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Wera Screwdriver 352 1/4 x 125


High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cod Articol 0U472224
Lungime totală (mm)
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 6.35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 230
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 6.35
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 125
Mâner de material Alte
Cu cap cu bilă Da
Capac rotativ Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera

Descriere

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 0U472224
EAN 4013288003874
UBB 500643198046
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05022920001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.