text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Wera Screwdriver 3355 PZ PZ3 x 150


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cod Articol 81928.003.150
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 3
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 150
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 3
Lungime totală (mm) 262
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 8
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu

Descriere

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 81928.003.150
EAN 4013288107466
UBB 500511586520
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05032033001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.