text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Wera Screwdriver 3335 0,5 x 3,0 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cod Articol 81925.030.080
Lungime totală (mm)
Design Dreapta
Izolat Nu
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 161
Design Dreapta
Izolat Nu
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 80
Lățimea lamei (mm) 3
Grosimea lamei (mm) 0.5
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 3
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu

Descriere

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 81925.030.080
EAN 4013288107329
UBB 500511585043
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05032001001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.