text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdriver 190 i VDE SW5,5 05300


190 i VDE Insulated nutdriver, 5.5 x 125 mmWera VDE socket wriwers with multi-component Kraftform for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds while soft zones ensure high torque transfer. Testare individuală la 10.000 de volți pentru a asigura lucrul în siguranță la tensiunea admisă de 1.000 de volți. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă.

Cod Articol
Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime totală (mm) 223
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime totală (mm) 223
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 125
Forma lamei Rundă
Magnetic Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Lățimea capului (mm) 11
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 25
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Da
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 60
Codul mărfurilor
Type VDE Insulated Nut Driver

Descriere

190 i VDE Insulated nutdriver, 5.5 x 125 mmWera VDE socket wriwers with multi-component Kraftform for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds while soft zones ensure high torque transfer. Testare individuală la 10.000 de volți pentru a asigura lucrul în siguranță la tensiunea admisă de 1.000 de volți. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81872.055.001
EAN 4013288032485
UBB 241124017732
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05005300001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.