text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Wera Screwdriver 167 i TORX® VDE 8 x 80mm


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cod Articol 4O144930
Izolat Da
Lungime totală (mm) 161
Dimensiune (TX) 8
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime totală (mm) 161
Dimensiune (TX) 8
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Cu orificiu de găurire Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Da

Descriere

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 4O144930
EAN 4013288108906
UBB 500643279630
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006184001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.