text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Wera Screwdriver 165 i PZ/S VDE 1 x 80


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cod Articol 2J075184
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 178
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da

Descriere

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 2J075184
EAN 4013288102638
UBB 500643277402
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006190001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.