text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Wera Screwdriver 162 i PH/S VDE 2 x 100


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cod Articol 3C368299
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 2
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 100
Design Dreapta
Sistem de înșurubare PlusMinus
Izolat Da
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 205
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da

Descriere

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 3C368299
EAN 4013288102621
UBB 500643275265
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006381001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.