text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDR PZ 355PZ GR1/80 009310


355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, PZ 1 x 80 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus de la Wera. Zone cu mâner dur pentru viteze mari de lucru, zone cu mâner moale pentru un transfer ridicat al cuplului și pentru o muncă rapidă și lină. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt rugozitate microscopic cu raze laser. Această suprafață aspră ",mușcă", în capul șurubului și alunecarea neintenționată este un lucru al trecutului. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Cod Articol
Lungimea lamei (mm)
Arată tot
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 178
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Nu
Greutate pe bucată (g) 42
Codul mărfurilor
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Descriere

355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, PZ 1 x 80 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus de la Wera. Zone cu mâner dur pentru viteze mari de lucru, zone cu mâner moale pentru un transfer ridicat al cuplului și pentru o muncă rapidă și lină. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt rugozitate microscopic cu raze laser. Această suprafață aspră ",mușcă", în capul șurubului și alunecarea neintenționată este un lucru al trecutului. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81902.001.080
EAN 4013288004031
UBB 425124515452
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05009310001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.