text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRDR BLACK SLT 932A 4,5X90 018262


932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0.8 x 4.5 x 90 mmȘurubelniță de cizelat Wera pentru înșurubarea, cizelarea, mortezarea și slăbirea șuruburilor blocate. Cu mâner Kraftform multi-component pentru o muncă rapidă și fără probleme. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Lama hexagonală pound-thru realizată din material de vârf premium asigură transmiterea puterii fără pierderi chiar și la lovituri de ciocan. Material dur călit pentru a preveni așchierea sau ruperea lamei. Cu capac de impact integrat pentru a crește durata de viață și a reduce riscul de așchiere. Cupluri mai mari pot fi transmise cu chei deschise sau inelare, folosind ajutorul integrat pentru cheie hexagonală. Vârful Wera Black Point și un proces sofisticat de întărire garantează o utilizare îndelungată a vârfului, o protecție sporită împotriva coroziunii și o precizie de montare exactă. Cu protecție anti-rulare hexagonală pentru a evita rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Cod Articol
Lungime totală (mm)
Design Dreapta
Izolat Nu
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 188
Design Dreapta
Izolat Nu
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 90
Lățimea lamei (mm) 4.5
Grosimea lamei (mm) 0.8
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 5
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 8
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Da
Lamă bombată Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 88.4
Codul mărfurilor
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Descriere

932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0.8 x 4.5 x 90 mmȘurubelniță de cizelat Wera pentru înșurubarea, cizelarea, mortezarea și slăbirea șuruburilor blocate. Cu mâner Kraftform multi-component pentru o muncă rapidă și fără probleme. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Lama hexagonală pound-thru realizată din material de vârf premium asigură transmiterea puterii fără pierderi chiar și la lovituri de ciocan. Material dur călit pentru a preveni așchierea sau ruperea lamei. Cu capac de impact integrat pentru a crește durata de viață și a reduce riscul de așchiere. Cupluri mai mari pot fi transmise cu chei deschise sau inelare, folosind ajutorul integrat pentru cheie hexagonală. Vârful Wera Black Point și un proces sofisticat de întărire garantează o utilizare îndelungată a vârfului, o protecție sporită împotriva coroziunii și o precizie de montare exactă. Cu protecție anti-rulare hexagonală pentru a evita rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81662.045.090
EAN 4013288018014
UBB 203125022871
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05018262001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.