text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRDR BLACK SLT 932A 3,5X80 018260


932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,6 x 3,5 x 80 mmWera șurubelniță pentru strângerea sau slăbirea șuruburilor. Mâner multi-component Kraftform pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Lama hexagonală din material bit de înaltă calitate permite un transfer complet al forței. Materialul temperat ductil previne orice așchiere sau rupere a lamei. Vârful Wera Black Point și un proces complex de călire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă.

Cod Articol
Lungime totală (mm)
Design Dreapta
Izolat Nu
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 161
Design Dreapta
Izolat Nu
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 80
Lățimea lamei (mm) 3.5
Grosimea lamei (mm) 0.6
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 4
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Da
Lamă bombată Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 28
Codul mărfurilor
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Descriere

932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,6 x 3,5 x 80 mmWera șurubelniță pentru strângerea sau slăbirea șuruburilor. Mâner multi-component Kraftform pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Lama hexagonală din material bit de înaltă calitate permite un transfer complet al forței. Materialul temperat ductil previne orice așchiere sau rupere a lamei. Vârful Wera Black Point și un proces complex de călire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81662.035.075
EAN 4013288018007
UBB 203125022798
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05018260001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.