text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRDR BLACK SLT 932A 12X200 018272


932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 2 x 12 x 200 mmWera Șurubelniță pentru fixarea, cizelarea și slăbirea șuruburilor gripate. Mâner din Kraftfrom monocomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Lama hexagonală din material de înaltă calitate pentru biți, care se extinde chiar prin lamă, asigură transferul complet al forței, chiar și atunci când este lovită cu un ciocan. Materialul temperat ductil previne așchierea sau ruperea lamei. Vine cu un capac de impact pentru durabilitate și risc redus de așchiere. Mai mult cuplu poate fi transferat cu ajutorul unei chei deschise sau inelare aplicate pe bolțul hexagonal integrat. Vârful Wera Black Point și un proces complex de întărire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Cod Articol
Lungime totală (mm)
Design Dreapta
Izolat Nu
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 317
Design Dreapta
Izolat Nu
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 12
Grosimea lamei (mm) 2
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 16
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Da
Lamă bombată Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 253
Codul mărfurilor
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Descriere

932 A Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 2 x 12 x 200 mmWera Șurubelniță pentru fixarea, cizelarea și slăbirea șuruburilor gripate. Mâner din Kraftfrom monocomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Lama hexagonală din material de înaltă calitate pentru biți, care se extinde chiar prin lamă, asigură transferul complet al forței, chiar și atunci când este lovită cu un ciocan. Materialul temperat ductil previne așchierea sau ruperea lamei. Vine cu un capac de impact pentru durabilitate și risc redus de așchiere. Mai mult cuplu poate fi transferat cu ajutorul unei chei deschise sau inelare aplicate pe bolțul hexagonal integrat. Vârful Wera Black Point și un proces complex de întărire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81662.120.200
EAN 4013288018069
UBB 203125023374
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05018272001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.