text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dispozitive cu clichet 8100 SB HF 1 SB HF 1


Incredibly compact set arrangement with many tools in a minimum of space. A completely new ratchet set feeling thanks to the unique textile boxes that are very robust and durable. They can be positioned upright for tidy storage on the workshop shelf. Additional surface protection due to textile outer material. Low weight and volume for simpler mobility. Take it easy Tool Finder with colour coding according to sizes.

Artikelnummer 9W580274
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Verpakt per 1

Specificaties

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Set de mecanic de încălzire + sanitar Da
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 1
Număr de chei cu soclu 9
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 14
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de prize hexagonale 9
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 1
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Cu clichet Da
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Zyklop Bit Socket Set

Omschrijving

Incredibly compact set arrangement with many tools in a minimum of space. A completely new ratchet set feeling thanks to the unique textile boxes that are very robust and durable. They can be positioned upright for tidy storage on the workshop shelf. Additional surface protection due to textile outer material. Low weight and volume for simpler mobility. Take it easy Tool Finder with colour coding according to sizes.

Artikelnummers

Artikelnummer 9W580274
EAN 4013288195081
UBB 500686638437
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003785001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.