text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 68 i # 2 x 157 mm TIE


VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Cod Articol 6I385087
L (mm)
Sistem de înșurubare Pătrat interior
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

L (mm) 157
Sistem de înșurubare Pătrat interior
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Interchangeable Bit

Descriere

VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Numerele articolelor

Cod Articol 6I385087
EAN 4013288228871
UBB 500731701495
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05006544001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.