text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S # 1x157 mm TIE SB


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Combination profile slotted and Pozidriv, especially for use with clips, fuse boxes, switches, relays. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter with integrated protective insulation, low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Cod Articol 9V451050
L (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

L (mm) 157
Sistem de înșurubare Alte
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Pozidriv PZ
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Interchangeable Bit

Descriere

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Combination profile slotted and Pozidriv, especially for use with clips, fuse boxes, switches, relays. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter with integrated protective insulation, low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Numerele articolelor

Cod Articol 9V451050
EAN 4013288229199
UBB 500731703541
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05006568001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.