text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 pieces

Cod Articol 7I215614
Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 3

Specificații

Ambalaj Bag
Număr de biți PH (crosshead) 3
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 5
Număr de biți canelură 3
Număr total de biți 18
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 0
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 3
Cu mâner de mână Da
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
Type Bit Set

Descriere

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 bucăți 1x 826 T Kraftform Turbo mâner de șurubelniță cu prindere de biți cu mandrină rapidă Rapidaptor: 1/4", x 146 mm 3x 851/4 Z biți: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z biți: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Vârfuri Square-Plus: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 3x 800/4 Z bits: 1x5.5x89 mm, 0.8x4x89 mm, 1.2x6.5x89 mm 1x bandă de fixare cu cârlig și buclă 120: 120 x 50 mmMulți utilizatori ar dori să poată efectua procesele de înșurubare mai rapid, fără compromisuri. Cu o șurubelniță care este precisă, permite o înșurubare puternică și este mult mai rapidă decât o șurubelniță convențională. Un angrenaj universal part-time este soluția: Integrată în mânerul șurubelniței, aceasta cvadruplează viteza de lucru cu cuplaje netede - pur mecanic. O mână ține partea din față a mânerului, cealaltă mână rotește partea din spate a mânerului. Funcția turbo poate fi activată sau dezactivată prin apăsarea unui buton. Dezactivarea acesteia este recomandată pentru strângerea și slăbirea cu un cuplu ridicat, de exemplu pentru îmbinări cu șuruburi în lemn, precum și pentru ajustări fine. Angrenaj robust, fără întreținere, fabricat din oțel, cu un cuplu maxim de 14Nm atunci când funcția turbo este dezactivată. Datorită suportului de biți Rapidaptor, Kraftform Turbo poate fi utilizat cu toate biții hexagonali convenționali de 1/4", pentru o mare varietate de profile de șuruburi. Cu funcția Rapidaptor, biții pot fi introduși direct și pot fi îndepărtați cu ușurință prin împingerea manșonului în față.

Numerele articolelor

Cod Articol 7I215614
EAN 4013288214621
UBB 500711210608
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05057483001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.