Seturi biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Seturi biți
3J625975
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
Wera Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 pieces
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
3J625975
Ambalaj
Bag
Număr de biți PH (crosshead)
3
Număr de biți PZ (cap de cruce)
3
Număr de biți Torx
5
Număr de biți canelură
3
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Ambalaj
Bag
Număr de biți PH (crosshead)
3
Număr de biți PZ (cap de cruce)
3
Număr de biți Torx
5
Număr de biți canelură
3
Număr total de biți
17
Cu suport magnetic
Da
Număr de biți hexagonali
3
Număr de biți TriWing
0
Număr de biți cu două găuri
0
Cu clichet pentru biți
Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson)
0
Cu mâner de mână
Da
Marcă
Wera
Codul mărfurilor
Vedere
Model
Kraftform Kompakt Turbo 1
Type
Bit Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Many users would like to be able to carry out screwdriving processes faster without compromise. With a screwdriver that is precise, allows powerful screwdriving, and is much faster than a conventional screwdriver. A part-time universal gear is the solution: Integrated in the screwdriver handle, it quadruples the working speed with smooth couplings - purely mechanically. One hand holds the front part of the handle, the other hand turns the rear part of the handle. The turbo function can be switched on or off at the push of a button. Turning it off is recommended for tightening and loosening with high torque, e.g. for screw connections in wood, as well as for fine adjustments. Robust, maintenance-free gear made of steel with a maximum torque of 14Nm when the turbo function is deactivated. Thanks to the Rapidaptor bit holder, the Kraftform Turbo can be used with all conventional 1/4" hexagon bits for a wide variety of screw profiles. With the Rapidaptor function the bits can be inserted directly and can be easily removed by pushing the sleeve forward.
Numerele articolelor
Cod Articol
3J625975
EAN
4013288214614
UBB
500711210459
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05057482001
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare.
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descarcărcare.
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați