text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera Kraftform Compact VDE 64 i 3.0 x 157 mm TIE SB


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Hex-Plus profile prevents hexagonal socket screws from cylindrical turning. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Cod Articol 6S400227
L (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 3
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

L (mm) 157
Sistem de înșurubare Hexagon
Lățimea cheii (mm) 3
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Interchangeable Bit

Descriere

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Hex-Plus profile prevents hexagonal socket screws from cylindrical turning. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Numerele articolelor

Cod Articol 6S400227
EAN 4013288229106
UBB 500731702972
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05006562001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.