text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera Kraftform Compact VDE 60 în 0,8x4,0x157 mm TIE SB


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Cod Articol 7V055890
Bit de mărime (mm)
L (mm)
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 0.8
L (mm) 157
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea lamei (mm) 4
Grosimea lamei (mm) 0.8
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Interchangeable Bit

Descriere

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Numerele articolelor

Cod Articol 7V055890
EAN 4013288229014
UBB 500731702063
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05006553001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.