text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Wera Kraftform 2go 300 KRAFTFORM2GO 300 11 bucăți


Kraftform 2go 300, 11 bucăți 1x Wera 2go 4 Carcasă de scule: 165 x 105 mm 2x 350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0.8x4.5x90 mm, 1.2x7x125 mm11 Șurubelnițe Kraftform, cu ",Take it easy", Toolfinder, în carucul Wera 2go 4, vine cu un element de separare reglabil pentru secționare individuală.

Cod Articol 2K850240
Izolat Da
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Bag
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 2
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 5
Numărul total de scule 11
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Screwdriver Set

Descriere

Kraftform 2go 300, 11 bucăți 1x Wera 2go 4 Carcasă de scule: 165 x 105 mm 2x 350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Șurubelniță pentru șuruburi TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0.8x4.5x90 mm, 1.2x7x125 mm11 Șurubelnițe Kraftform, cu ",Take it easy", Toolfinder, în carucul Wera 2go 4, vine cu un element de separare reglabil pentru secționare individuală.

Numerele articolelor

Cod Articol 2K850240
EAN 4013288187833
UBB 500673268719
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05004313001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.