text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDR SOCKET 352 5,0 022815


352 Șurubelniță cu cap sferic pentru șuruburi cu hexagon, 5 x 100 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă rotirea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel înșurubarea ",în jurul colțului",. Căutător de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Cod Articol
Lungime totală (mm)
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 205
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Mâner de material Alte
Cu cap cu bilă Da
Capac rotativ Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 48
Codul mărfurilor 8205400000
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Descriere

352 Șurubelniță cu cap sferic pentru șuruburi cu hexagon, 5 x 100 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Profilul de acționare cu bilă înseamnă că este posibilă rotirea axei sculei departe de axa de înșurubare, permițând astfel înșurubarea ",în jurul colțului",. Căutător de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81900.050.100
EAN 4013288003799
UBB 240125006330
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05022815001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.