text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

WERA SCRDR BLACK 917SPH GR3/150 017015

Cod Articol
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 3

Specificații

Lungimea lamei (mm) 150
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 3
Lungime totală (mm) 262
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 8
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 13
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Da
Material lamă Alte
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 185
Codul mărfurilor
Model 917 S
Type Phillips Screwdriver

Descriere

917 SPH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, PH 3 x 150 mmȘurubelniță Wera pentru înșurubarea, cizelarea, mortezarea și slăbirea șuruburilor blocate. Cu mâner Kraftform multi-component pentru o muncă rapidă și fără probleme. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Lama hexagonală pound-thru realizată din material de vârf premium asigură transmiterea puterii fără pierderi chiar și la lovituri de ciocan. Material dur călit pentru a preveni așchierea sau ruperea lamei. Cu capac de impact integrat pentru a crește durata de viață și a reduce riscul de așchiere. Cupluri mai mari pot fi transmise cu chei deschise sau inelare, folosind ajutorul integrat pentru cheie hexagonală. Vârful Wera Black Point și un proces sofisticat de întărire garantează o utilizare îndelungată a vârfului, o protecție sporită împotriva coroziunii și o precizie de montare exactă. Cu protecție anti-rulare hexagonală pentru a evita rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81650.003.150
EAN 4013288017758
UBB 203124902933
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05017015001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.