text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2, 7 pieces


6 VDE interchangeable blades with 817 VDE Kraftform handle in a robust belt pouch. Individually tested tools as per IEC 60900. Individual test in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts.

Artikelnummer 81618.003.472
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 5
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 7
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits fente 4
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 253
Model Kraftform Kompakt VDE
Type Bit Set

Beschreibung

6 VDE interchangeable blades with 817 VDE Kraftform handle in a robust belt pouch. Individually tested tools as per IEC 60900. Individual test in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts.

Artikelnummern

Artikelnummer 81618.003.472
EAN 4013288106605
UBB 500505791714
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05003472001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.