text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT TX TP 867/1Z TX20X25


867/1 TZ TORX® biți, TX 20 x 25 mmBucăți premium cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul sarcinilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol
Bit de mărime (mm)
Arată tot
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 20
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 7.5
Codul mărfurilor
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descriere

867/1 TZ TORX® biți, TX 20 x 25 mmBucăți premium cu zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată în timpul sarcinilor maxime. Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81270.200.026
EAN 4013288015778
UBB 203124008889
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066310001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.