text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Wera Bit Screw 800/4 Z 059325 0,8 x 5,5


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81430.008.005
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 5.5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera

Descriere

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81430.008.005
EAN 4013288011572
UBB 240232959751
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059325001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.