text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Wera Bit Screw 800/4 Z 0,5 x 3,0 059466


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81431.005.003
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera

Descriere

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81431.005.003
EAN 4013288011497
UBB 203125073361
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05059466001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.