text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Wera Bit Phillips 851/1 Z SB SiS 3 x 25 2ST 073306 2 bucăți


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81607.003.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera

Descriere

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws and universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81607.003.025
EAN 4013288029072
UBB 240232999773
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073306001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.