text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cârlig cu clichet reversibil cu acționare prin pârghie/birou 8001 A Zyklop Suport direct pentru biți de 1/4 inch


The Wera Mini ratchet. Simple operation, even with just one hand, in confined working spaces. Drop-forged, full-steel design and fine-pitched mechanism with 60 teeth that allows a small return angle of 6° for precise working. The thumbwheel allows rapid fastening in confined situations when there is no space for ratcheting. Easy left/right switchover. Ergonomically designed ratchet head and lever. Suitable for ¼" bit and socket take-up.

Cod Articol 4L917199
Izolat Nu
Lungime (m) 87
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime (m) 87
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Unghi de întoarcere (°) 6
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Da
Mâner extensibil Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Reversible Ratchet

Descriere

The Wera Mini ratchet. Simple operation, even with just one hand, in confined working spaces. Drop-forged, full-steel design and fine-pitched mechanism with 60 teeth that allows a small return angle of 6° for precise working. The thumbwheel allows rapid fastening in confined situations when there is no space for ratcheting. Easy left/right switchover. Ergonomically designed ratchet head and lever. Suitable for ¼" bit and socket take-up.

Numerele articolelor

Cod Articol 4L917199
EAN 4013288144638
UBB 500643575805
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 05073230001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.