text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Hex-Plus 1 8040/6 056168 7 bucăți


Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 bucăți 1x 895/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 52 mm 6x 840/1 Z biți: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmRobust Bit-Check de la Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biturile care nu sunt necesare sunt pur și simplu reintroduse în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Include suport universal pentru preluarea biților cu cap hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Vine cu mandrină cu eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a biților, magnetul permanent puternic menține biții absolut sigur.

Article number 81297.056.168
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 0
Packed per 1

Specifications

Ambalaj Cutie de plastic
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 6
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 6
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 77.6
Codul mărfurilor 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Description

Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 bucăți 1x 895/4/1 K Suport universal pentru biți: 1/4", x 52 mm 6x 840/1 Z biți: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmRobust Bit-Check de la Wera. Bit-Check-urile oferă o prezentare rapidă a uneltelor disponibile. Biturile care nu sunt necesare sunt pur și simplu reintroduse în set și nu se pierd. Transport simplu, de ex. în buzunarul cămășii. Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact mai mare în capul șurubului. Prin urmare, efectul de crestătură este redus la minimum, iar deteriorarea capului șurubului este mai mult sau mai puțin eliminată. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Include suport universal pentru preluarea biților cu cap hexagonal de conform DIN ISO 1173-C 6.3. Vine cu mandrină cu eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a biților, magnetul permanent puternic menține biții absolut sigur.

Article numbers

Article number 81297.056.168
EAN 4013288033840
UBB 425232920453
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05056168001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.