text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Blocare bilă 842/1 Z SW4,0/25 056354


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. The ball-shaped tip profiles enable the tool shaft to be moved and pivoted relative to the screw axis which allows screwdriving "around the corner". 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81465.040.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 4
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera

Descriere

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. The ball-shaped tip profiles enable the tool shaft to be moved and pivoted relative to the screw axis which allows screwdriving "around the corner". 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81465.040.025
EAN 4013288013170
UBB 240232960569
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056354001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.