text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SB SiS M1 x 5,5 x 50


Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 6P549810
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime (m) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime (m) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Dimensiune (mm) 5.5
Inserție hexagonală dublă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera

Descriere

Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 6P549810
EAN 4013288105691
UBB 500643496861
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073500001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.