text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 50/35 066920


867/2 Z Piesă TORX®, TX 50 x 35 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. 5/16", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 8.

Cod Articol 81585.050.035
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 50
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 17.5
Codul mărfurilor
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Descriere

867/2 Z Piesă TORX®, TX 50 x 35 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi TORX® încastrate. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. 5/16", hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 8.

Numerele articolelor

Cod Articol 81585.050.035
EAN 4013288016157
UBB 425232070689
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066920001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.