text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 15 x 25 073340 2 bucăți


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81612.015.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Suport
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 15
Sistem de înșurubare Alte
Ambalaj Suport
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Număr de biți Torx 2
Număr total de biți 2
Cu două fețe Nu
Marcă Wera

Descriere

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81612.015.025
EAN 4013288029591
UBB 241232001800
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073340001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.