text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera Bit 857/1 Z Cheie 10 x 25


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 0U541582
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Cheie (furcă/ochi de șarpe/două găuri)
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Tip de cap în cruce Nici unul
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 10
Sistem de înșurubare Cheie (furcă/ochi de șarpe/două găuri)
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Tip de cap în cruce Nici unul
Marcă Wera

Descriere

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0U541582
EAN 4013288038630
UBB 500643412611
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057153001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.