text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 3 x 25


High quality bits for Pozidriv* screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Cod Articol 3D263354
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera

Descriere

High quality bits for Pozidriv* screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Numerele articolelor

Cod Articol 3D263354
EAN 4013288157683
UBB 500643402638
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057622001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.