text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 25 x 89


High quality bits out of stainless steel for recessed TORX® screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81577.025.089
Marcă Wera
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Wera

Descriere

High quality bits out of stainless steel for recessed TORX® screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81577.025.089
EAN 4013288115577
UBB 500504486258
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071092001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.