text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 1 x 25mm


High quality bits out of stainless steel for Pozidriv screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81562.071.020
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera

Descriere

High quality bits out of stainless steel for Pozidriv screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. Come with Torsion zone: Torsion bits take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81562.071.020
EAN 4013288111012
UBB 500504718098
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071020001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.