text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Ball End Cheie hexagonală colorată 5mm Oțel BlackLaser 154mm


950 SPKL L-key Multicolor, metric, 5 x 154 mmLotă L-key premium Wera cu manșon de furtun convenabil, codificat în funcție de culoare, care face ca unealta să fie ușor accesibilă, iar mânerul ergonomic și confortabil este ușor pentru mâini chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată. Bila de pe brațul lung permite lucrul în siguranță chiar și în poziții de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durabilitate îndelungată. Marcajul mărimii cu laser și, prin urmare, rezistent la abraziune pe L-key pentru acces rapid.

Cod Articol 1X936772
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 5
Lungime totală (mm) 154
Design Cârlig
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 154
Cu cuier Nu
Cu gaură Nu
Cu cap cu bilă Da
Lungime picior scurt (mm) 27
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 950 SPKL

Descriere

950 SPKL L-key Multicolor, metric, 5 x 154 mmLotă L-key premium Wera cu manșon de furtun convenabil, codificat în funcție de culoare, care face ca unealta să fie ușor accesibilă, iar mânerul ergonomic și confortabil este ușor pentru mâini chiar și la temperaturi scăzute. Profilul Hex Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului. Efectul de crestătură este redus la minimum, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată. Bila de pe brațul lung permite lucrul în siguranță chiar și în poziții de instalare dificile. Tratamentul de suprafață BlackLaser asigură o protecție excelentă a suprafeței, chiar și împotriva coroziunii, și o durabilitate îndelungată. Marcajul mărimii cu laser și, prin urmare, rezistent la abraziune pe L-key pentru acces rapid.

Numerele articolelor

Cod Articol 1X936772
EAN 4013288167880
UBB 500643310070
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022610001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.