text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera 950/9 Set de chei hexagonale scurte în clip rezistent la uzură 1.5-10mm BlackLaser 9 piese


High quality L-key set for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings and a clip fastener for rapid accessing.

Cod Articol 3S720408
Design Alte
Tip de mâner În unghi drept
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Tip de mâner În unghi drept
Dimensiuni (mm) 1.5 - 10
Număr de chei 9
Cu cap cu bilă Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 950/9

Descriere

High quality L-key set for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings and a clip fastener for rapid accessing.

Numerele articolelor

Cod Articol 3S720408
EAN 4013288112286
UBB 500643526238
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05021737001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.